Eriks
LOCTITE

LOCTITE LOCTITE 222 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020532
  • Hersteller:195743
Image 1
Schraubensicherung LOCTITE® 222

Ausführung: Niedrigfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36. Thixotropes Verhalten verringert das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil.

Anwendung: Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Gehäusen. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug demontierbar.



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H335: Kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Zur Liste hinzufügen

45,10 €/ Stückexkl. MwSt

52,77 €inkl. MwSt

198 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
222
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
50 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
von 90 bis 180 mPa·s
Spaltbreite
<= M 36
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026