Eriks
LOCTITE

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Hersteller:1714937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 248 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. Dieses Produkt wird in praktischer Stick-Form geliefert. Es sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle.
Zur Liste hinzufügen

23,69 €/ Stückexkl. MwSt

27,72 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
248
Anwendung
Schraubensicherung
Gewicht
19 g
Gewindedurchmesser
<= M 50
Max. Betriebstemperatur
150 °C
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026