0,15 €/ Stückexkl. MwSt
0,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
5158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 933 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Länge | 16 mm |
DIN-Norm | 933 |
ISO-Norm | 4017 |
Gewindesteigung | 1 mm |
Kopfhöhe | 4 mm |
Kopfform | Sechskantkopf |
45,10 €/ Stückexkl. MwSt
52,77 €inkl. MwSt
198 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202652,62 €/ Stückexkl. MwSt
61,57 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202644,47 €/ Stückexkl. MwSt
52,03 €inkl. MwSt
222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202623,69 €/ Stückexkl. MwSt
27,72 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026