Eriks

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM16x65mm

  • ERIKS:23263257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,82 €/ Stückexkl. MwSt

2,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

825 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 933
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Länge
65 mm
DIN-Norm
933
ISO-Norm
4017
Gewindesteigung
2 mm
Kopfhöhe
10 mm
Kopfform
Sechskantkopf
Ähnliche Produkte

45,10 €/ Stückexkl. MwSt

52,77 €inkl. MwSt

196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

52,62 €/ Stückexkl. MwSt

61,57 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Stückexkl. MwSt

52,03 €inkl. MwSt

199 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Manufacturer:1714937

23,69 €/ Stückexkl. MwSt

27,72 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026