Eriks

Sechskantbolzen DIN 933 8.8 (Stahl) Unbehandelt M10x30mm

  • ERIKS:23697863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 933
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Länge
30 mm
DIN-Norm
933
ISO-Norm
4017
Schlüsselweite
17
Gewindesteigung
1.5 mm
Kopfhöhe
6.4 mm
Kopfform
Sechskantkopf
Ähnliche Produkte

45,10 €/ Stückexkl. MwSt

52,77 €inkl. MwSt

196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

52,62 €/ Stückexkl. MwSt

61,57 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Stückexkl. MwSt

52,03 €inkl. MwSt

222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Manufacturer:1714937

23,69 €/ Stückexkl. MwSt

27,72 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026