Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 931 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | Grade 5 |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Gewindeform | UNF |
Gewindemaß in Zoll | 1/2 in |
Länge (Zoll) | 4 in |
DIN-Norm | 931 |
ISO-Norm | 4014 |
Mit Mutter | Nein |
Kopfform | Sechskantkopf |
45,10 €/ Stückexkl. MwSt
52,77 €inkl. MwSt
196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202652,62 €/ Stückexkl. MwSt
61,57 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202644,47 €/ Stückexkl. MwSt
52,03 €inkl. MwSt
218 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202623,69 €/ Stückexkl. MwSt
27,72 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026