0,58 €/ Stückexkl. MwSt
0,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 931 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | 10.9 (Stahl) |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Länge | 50 mm |
DIN-Norm | 931 |
ISO-Norm | 4014 |
Mit Mutter | Nein |
Schlüsselweite | 19 |
Gewindesteigung | 1.75 mm |
Kopfform | Sechskantkopf |
45,10 €/ Stückexkl. MwSt
52,77 €inkl. MwSt
196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202652,62 €/ Stückexkl. MwSt
61,57 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202644,47 €/ Stückexkl. MwSt
52,03 €inkl. MwSt
218 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202623,69 €/ Stückexkl. MwSt
27,72 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026