Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 8.8 (Stahl) Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M12x30mm

  • ERIKS:23241274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,36 €/ Stückexkl. MwSt

0,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

2400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindemaß metrisch
12
Länge
30 mm
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
1.75
Kopf Höhe
12 mm
Kopfbreite
18 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
DIN-Norm
912
ISO-Norm
4762
Werkstoffqualität
8.8 (Stahl)
Ähnliche Produkte

45,10 €/ Stückexkl. MwSt

52,77 €inkl. MwSt

196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

52,62 €/ Stückexkl. MwSt

61,57 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Stückexkl. MwSt

52,03 €inkl. MwSt

218 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Manufacturer:1714937

23,69 €/ Stückexkl. MwSt

27,72 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026