Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 12.9 (Stahl) Unbehandelt M16x40mm

  • ERIKS:23695011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,06 €/ Stückexkl. MwSt

1,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

550 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindemaß metrisch
16
Länge
40 mm
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
2
Kopf Höhe
16 mm
Kopfbreite
24 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
ISO-Norm
4762
Werkstoffqualität
12.9 (Stahl)
Ähnliche Produkte

45,10 €/ Stückexkl. MwSt

52,77 €inkl. MwSt

196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

52,62 €/ Stückexkl. MwSt

61,57 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Stückexkl. MwSt

52,03 €inkl. MwSt

218 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Manufacturer:1714937

23,69 €/ Stückexkl. MwSt

27,72 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026