0,30 €/ Stückexkl. MwSt
0,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7991 |
Serie | DIN 7991 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewindemaß metrisch | 5 |
Länge | 35 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindesteigung | 0.8 |
Kopf Höhe | 3.2 mm |
Kopfbreite | 11.2 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 7991 |
ISO-Norm | 10642 |
Werkstoffqualität | 10.9 (Stahl) |
45,10 €/ Stückexkl. MwSt
52,77 €inkl. MwSt
198 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202652,62 €/ Stückexkl. MwSt
61,57 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202644,47 €/ Stückexkl. MwSt
52,03 €inkl. MwSt
222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202623,69 €/ Stückexkl. MwSt
27,72 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026