5,25 €/ Stückexkl. MwSt
6,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 609 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | 8.8 (Stahl) |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Länge | 90 mm |
Gewindesteigung | 1.5 |
Gewindeform | metrisch |
Kopfform | Sechskantkopf |
Schraubsystem | sechseckig |
Schlüsselweite | 17 mm |
Mit Mutter | Nein |
DIN-Norm | 609 |
Typ | Gewindebolzen |
45,10 €/ Stückexkl. MwSt
52,77 €inkl. MwSt
198 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202652,62 €/ Stückexkl. MwSt
61,57 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202644,47 €/ Stückexkl. MwSt
52,03 €inkl. MwSt
222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202623,69 €/ Stückexkl. MwSt
27,72 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026