Eriks

Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und muttern DIN 603/555 M8x180 stahl 4.6 galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23691481
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,29 €/ Stückexkl. MwSt

1,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 603/555
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
4,6 (Stahl)
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß metrisch
8
Länge
180 mm
DIN-Norm
603/555
Mit Mutter
Ja
Typ
Schlossschraube
Kopfform
Rundkopf
Modell
Viereckiger Nocken
Ähnliche Produkte

45,10 €/ Stückexkl. MwSt

52,77 €inkl. MwSt

196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

52,62 €/ Stückexkl. MwSt

61,57 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Stückexkl. MwSt

52,03 €inkl. MwSt

218 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Manufacturer:1714937

23,69 €/ Stückexkl. MwSt

27,72 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026