1,04 €/ Stückexkl. MwSt
1,22 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 603/555 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | 4,6 (Stahl) |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Länge | 140 mm |
DIN-Norm | 603/555 |
Mit Mutter | Ja |
Typ | Schlossschraube |
Kopfform | Rundkopf |
Modell | Viereckiger Nocken |
45,10 €/ Stückexkl. MwSt
52,77 €inkl. MwSt
196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202652,62 €/ Stückexkl. MwSt
61,57 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202644,47 €/ Stückexkl. MwSt
52,03 €inkl. MwSt
211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202623,69 €/ Stückexkl. MwSt
27,72 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026