Eriks

Feingewinde-Schrauben DIN 960 M24x2,00x120 stahl 10.9

  • ERIKS:23699169
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,63 €/ Stückexkl. MwSt

15,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 960
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
24
Länge
120 mm
DIN-Norm
960
ISO-Norm
8765
Mit Mutter
nein
Schlüsselweite
36
Gewindesteigung
2 mm
Kopfform
Sechskantkopf
Ähnliche Produkte

45,10 €/ Stückexkl. MwSt

52,77 €inkl. MwSt

196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

52,62 €/ Stückexkl. MwSt

61,57 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Stückexkl. MwSt

52,03 €inkl. MwSt

222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Manufacturer:1714937

23,69 €/ Stückexkl. MwSt

27,72 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026