Eriks

Feingewinde-Schrauben DIN 960 M12x1,50x100 stahl 8.8

  • ERIKS:23699273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,23 €/ Stückexkl. MwSt

1,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 960
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
12
Länge
100 mm
DIN-Norm
960
ISO-Norm
8765
Mit Mutter
nein
Schlüsselweite
19
Gewindesteigung
1.5 mm
Kopfform
Sechskantkopf
Ähnliche Produkte

45,10 €/ Stückexkl. MwSt

52,77 €inkl. MwSt

198 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

52,62 €/ Stückexkl. MwSt

61,57 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Stückexkl. MwSt

52,03 €inkl. MwSt

222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Manufacturer:1714937

23,69 €/ Stückexkl. MwSt

27,72 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026