2,62 €/ Stückexkl. MwSt
3,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 6912 |
Serie | DIN 6912 |
Material | Edelstahl |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Länge | 80 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 1.75 |
Kopf Höhe | 7.5 mm |
Kopfbreite | 18 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 6912 |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
45,10 €/ Stückexkl. MwSt
52,77 €inkl. MwSt
196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202652,62 €/ Stückexkl. MwSt
61,57 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202644,47 €/ Stückexkl. MwSt
52,03 €inkl. MwSt
222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202623,69 €/ Stückexkl. MwSt
27,72 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026