Eriks

Palettenhaken

  • 5
  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
5 Produkte angezeigt für Palettenhaken
Product Image

REMA Palettenhaken mit automatischem Ausgleich Traglast 2000kg

  • ERIKS:23795667
  • Hubkraft:2000 kg
  • Mindesthöhe:40 mm
  • Gabeltiefe:1 mm

1.475,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.725,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Ladegabel mit automatischer Kompensation Traglast 1000kg

  • ERIKS:23795666
  • Hubkraft:1000 kg
  • Mindesthöhe:30 mm
  • Gabeltiefe:1 mm

1.100,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.287,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Palettenhaken mit manuellem Ausgleich Traglast 2000kg

  • ERIKS:23795663
  • Hubkraft:2000 kg
  • Mindesthöhe:40 mm
  • Gabeltiefe:1 mm

1.300,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.521,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Ladegabel mit manueller Kompensation Traglast 3000kg

  • ERIKS:23795664
  • Hubkraft:3000 kg
  • Mindesthöhe:50 mm
  • Gabeltiefe:1 mm

1.550,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.813,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Palettenhaken mit manuellem Ausgleich Traglast 1000kg

  • ERIKS:23795662
  • Hubkraft:1000 kg
  • Mindesthöhe:30 mm
  • Gabeltiefe:1 mm

975,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.140,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026