Eriks
REMA

REMA Ladegabel mit automatischer Kompensation Traglast 1000kg

  • ERIKS:23795666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RPHA Palettenhaken mit automatischem Ausgleich

Kennzeichen
    Verstellbare Gabel
    Höhenverstellung
    Mindestlast 20-25% der sicheren Arbeitslast

Zur Liste hinzufügen

1.100,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.287,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
1000 kg
Mindesthöhe
30 mm
Gabeltiefe
1 mm
Gabelweite
100 mm
Gewicht
140 kg