Eriks
REMA

REMA Palettenhaken mit manuellem Ausgleich Traglast 2000kg

  • ERIKS:23795663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RPHM Palettenhaken mit manuellem Ausgleich

Kennzeichen
    Verstellbare Gabel
    Höhenverstellung

Zur Liste hinzufügen

1.300,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.521,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
2000 kg
Mindesthöhe
40 mm
Gabeltiefe
1 mm
Gabelweite
120 mm
Gewicht
220 kg