Eriks
REMA

REMA Palettenhaken mit manuellem Ausgleich Traglast 1000kg

  • ERIKS:23795662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RPHM Palettenhaken mit manuellem Ausgleich

Kennzeichen
    Verstellbare Gabel
    Höhenverstellung

Zur Liste hinzufügen

975,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.140,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
1000 kg
Mindesthöhe
30 mm
Gabeltiefe
1 mm
Gabelweite
100 mm
Gewicht
140 kg