Eriks
REMA

REMA Palettenhaken mit automatischem Ausgleich Traglast 2000kg

  • ERIKS:23795667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RPHA Palettenhaken mit automatischem Ausgleich

Kennzeichen
    Verstellbare Gabel
    Höhenverstellung
    Mindestlast 20-25% der sicheren Arbeitslast

Zur Liste hinzufügen

1.475,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.725,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
2000 kg
Mindesthöhe
40 mm
Gabeltiefe
1 mm
Gabelweite
120 mm
Gewicht
220 kg