Eriks

Heizelemente

  • 104
  • 12
  • 30
  • 28
  • 21
  • 3
  • 10
  • 1
  • 3
  • 11
104 Produkte angezeigt für Heizelemente
Product Image

HBE Durchlaufheizer EDH-1784-90kW-3x400V-2-SAE

  • ERIKS:15113238
  • Manufacturer:699
  • Anschluss:SAE 3"
  • Spannung:3 x 400V AC
  • Max. Heizleistung:90 kW

19.143,90 €/ Stückexkl. MwSt

22.398,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper PTHK-90-G1.1/2" 300-600W

  • ERIKS:15113143
  • Manufacturer:1707
  • Anschluss:1.1/2" BSP
  • Max. Heizleistung:0.6 kW
  • Rohrlänge:300 mm

275,29 €/ Stückexkl. MwSt

322,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Durchlaufheizer EDH-1748-45kW-3x400V-2-SAE

  • ERIKS:15113235
  • Manufacturer:696
  • Anschluss:SAE 3"
  • Spannung:3 x 400V AC
  • Max. Heizleistung:45 kW

14.040,18 €/ Stückexkl. MwSt

16.427,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Durchlaufheizer EDH-1036-10kW-3x400V-2-G1.1/2

  • ERIKS:15113231
  • Manufacturer:692
  • Anschluss:1.1/2" BSP
  • Spannung:3 x 400V AC
  • Max. Heizleistung:10 kW

6.995,47 €/ Stückexkl. MwSt

8.184,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper PTHK-92-G2" THA 400-600W

  • ERIKS:15113170
  • Manufacturer:1802
  • Ausführung:Temperaturregler für Außeneinstellung
  • Anschluss:2" BSP
  • Max. Heizleistung:0.6 kW

666,54 €/ Stückexkl. MwSt

779,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper PTHK-90-G1.1/2" 1400-2800W

  • ERIKS:15113153
  • Manufacturer:1727
  • Anschluss:1.1/2" BSP
  • Max. Heizleistung:2.8 kW
  • Rohrlänge:1400 mm

384,81 €/ Stückexkl. MwSt

450,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Tauchheizkörper mit Haftmagnet VR 1000W/1,2-M V=230AC

  • ERIKS:15111771
  • Manufacturer:1962
  • Ausführung:mit Haftmagnet
  • Spannung:230 VAC
  • Max. Heizleistung:1 kW

945,69 €/ Stückexkl. MwSt

1.106,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

HBE Tauchheizkörper mit Haftmagnet VR 250W/1,2-M V=230AC

  • ERIKS:15111769
  • Manufacturer:1960
  • Ausführung:mit Haftmagnet
  • Spannung:230 VAC
  • Max. Heizleistung:0.25 kW

843,50 €/ Stückexkl. MwSt

986,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

HBE Einschraubheizkörper WHK G1.1/2" 365/490 800W

  • ERIKS:15113219
  • Manufacturer:1635
  • Ausführung:Standard
  • Anschluss:1.1/2" BSP
  • Max. Heizleistung:0.8 kW

890,52 €/ Stückexkl. MwSt

1.041,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Durchlaufheizer EDH-1772-75kW-3x400V-2-SAE

  • ERIKS:15113237
  • Manufacturer:698
  • Anschluss:SAE 3"
  • Spannung:3 x 400V AC
  • Max. Heizleistung:75 kW

17.143,80 €/ Stückexkl. MwSt

20.058,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper PTHK-92-G2" THA 1600-2330W

  • ERIKS:15113182
  • Manufacturer:1826
  • Ausführung:Temperaturregler für Außeneinstellung
  • Anschluss:2" BSP
  • Max. Heizleistung:2.33 kW

761,53 €/ Stückexkl. MwSt

890,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper WHK G1.1/2" 265/300 260W

  • ERIKS:15113217
  • Manufacturer:1633
  • Ausführung:Standard
  • Anschluss:1.1/2" BSP
  • Max. Heizleistung:0.26 kW

775,03 €/ Stückexkl. MwSt

906,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper RHK G1.1/2" 350-750W

  • ERIKS:15113199
  • Manufacturer:1834
  • Anschluss:1.1/2" BSP
  • Max. Heizleistung:0.75 kW
  • Rohrlänge:350 mm

220,88 €/ Stückexkl. MwSt

258,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper PTHK-92-G2" THA 1100-1580W

  • ERIKS:15113177
  • Manufacturer:1816
  • Ausführung:Temperaturregler für Außeneinstellung
  • Anschluss:2" BSP
  • Max. Heizleistung:1.58 kW

722,53 €/ Stückexkl. MwSt

845,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper RHK G1.1/2" 450-990W

  • ERIKS:15113200
  • Manufacturer:1836
  • Anschluss:1.1/2" BSP
  • Max. Heizleistung:0.99 kW
  • Rohrlänge:450 mm

241,45 €/ Stückexkl. MwSt

282,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper RHK G1.1/2" THI 800-1825W

  • ERIKS:15113215
  • Manufacturer:1871
  • Ausführung:Temperaturregler für Inneneinstellung
  • Anschluss:1.1/2" BSP
  • Max. Heizleistung:1.83 kW

554,47 €/ Stückexkl. MwSt

648,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper PTHK-92-G2" THA 1200-1730W

  • ERIKS:15113178
  • Manufacturer:1818
  • Ausführung:Temperaturregler für Außeneinstellung
  • Anschluss:2" BSP
  • Max. Heizleistung:1.73 kW

732,30 €/ Stückexkl. MwSt

856,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper PTHK-92-G2" THI 500-700W

  • ERIKS:15113185
  • Manufacturer:1805
  • Ausführung:Temperaturregler für Inneneinstellung
  • Anschluss:2" BSP
  • Max. Heizleistung:0.7 kW

710,54 €/ Stückexkl. MwSt

831,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper PTHK-92-G2" THI 1600-2330W

  • ERIKS:15113196
  • Manufacturer:1827
  • Ausführung:Temperaturregler für Inneneinstellung
  • Anschluss:2" BSP
  • Max. Heizleistung:2.33 kW

799,89 €/ Stückexkl. MwSt

935,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper PTHK-92-G2" THA 1300-1880W

  • ERIKS:15113179
  • Manufacturer:1820
  • Ausführung:Temperaturregler für Außeneinstellung
  • Anschluss:2" BSP
  • Max. Heizleistung:1.88 kW

738,90 €/ Stückexkl. MwSt

864,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper WHK G1.1/2" 425/600 1,0kW

  • ERIKS:15113220
  • Manufacturer:1636
  • Ausführung:Standard
  • Anschluss:1.1/2" BSP
  • Max. Heizleistung:1 kW

938,49 €/ Stückexkl. MwSt

1.098,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper PTHK-90-G2" 300-750W

  • ERIKS:15113158
  • Manufacturer:1752
  • Anschluss:2" BSP
  • Max. Heizleistung:0.75 kW
  • Rohrlänge:300 mm

287,60 €/ Stückexkl. MwSt

336,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Durchlaufheizer EDH-1760-60kW-3x400V-2-SAE

  • ERIKS:15113236
  • Manufacturer:697
  • Anschluss:SAE 3"
  • Spannung:3 x 400V AC
  • Max. Heizleistung:60 kW

16.690,60 €/ Stückexkl. MwSt

19.528,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Einschraubheizkörper WHK G1.1/2"I 425/600 1,0kW

  • ERIKS:15113225
  • Manufacturer:1646
  • Ausführung:Temperaturregler für Inneneinstellung
  • Anschluss:1.1/2" BSP
  • Max. Heizleistung:1 kW

1.178,59 €/ Stückexkl. MwSt

1.378,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027
Product Image

HBE Tauchheizkörper mit Haftmagnet VR 500W/1,2-M V=230AC

  • ERIKS:15111770
  • Manufacturer:1961
  • Ausführung:mit Haftmagnet
  • Spannung:230 VAC
  • Max. Heizleistung:0.5 kW

894,86 €/ Stückexkl. MwSt

1.046,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026