894,86 €/ Stückexkl. MwSt
1.046,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HBE |
Serie | VR |
Typ | Tauchheizkörper |
Ausführung | mit Haftmagnet |
Spannung | 230 VAC |
Max. Heizleistung | 0.5 kW |
Rohrlänge | 300 mm |
Schutzart (IP) | IP68 |