Eriks
HBE

HBE Einschraubheizkörper RHK G1.1/2" 350-750W

  • ERIKS:15113199
  • Hersteller:1834
Image 1
Rohreinschraubheizkörper RHK - G1 1/2"

Produktbeschreibung
  • Heizkörper zur Vorwärmung von Hydrauliköl auf Mineralölbasis
  • Für waagerechten Einbau unter Ölspiegel
  • Oberflächenbelastung ca. 1,5 W/cm² für Hydrauliköle
  • Glanzverzinkte Stahlhaube
  • Werkstoff: Stahl
  • Schutzart IP 65
Zur Liste hinzufügen

220,88 €/ Stückexkl. MwSt

258,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
RHK
Typ
Einschraubheizkörper
Anschluss
1.1/2" BSP
Max. Heizleistung
0.75 kW
Rohrlänge
350 mm
Schutzart (IP)
IP65