Eriks
HBE

Durchlaufheizer EDH

Durchlauferhitzer EDH

Produktbeschreibung
  • Für die Erwärmung von Hydrauliköl, Wärmeträgeröl und anderen schwer entzündlichen Mitteln
  • Zu erwärmendes Fluid wird mit Hilfe der Umlenksegmente durch ein Heizstab-Bündel geführt
  • Mit vorgegebenem Mindestvolumenstrom wird eine ausreichende Mediumgeschwindigkeit erreicht
  • Dadurch Vermeidung der Verkokungstemperatur
  • Produktmerkmale
  • Die Einbaulage ist wahlweise senkrecht oder waagerecht. Senkrecht: elektr. Anschluss oben vorsehen.
  • Heizleistung von 0 – 90 kW
  • Thermostat: 0 – 90°C (ohne EDH-500)
  • Temperaturbegrenzer bei 100°C (ohne EDH-500)
Empfehlungen
  • Installation einer Strömungsüberwachung
  • Nachheizeffekt vermeiden / Abkühlung der Heizstäbe sicher stellen (Das Medium ca. 15 min weiterströmen lassen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist)
Technische Daten
  • Maximaler Betriebsdruck = 16 bar
  • Betriebstemperatur = 0 – 95°C
Image 1
  • 1
  • 11
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
12 of Durchlaufheizer EDH
ProduktAnschlussSpannungMax. Heizleistung [kW]VerfügbarPreisexkl. MwSt