Eriks
HBE

Einschraubheizkörper PTHK90

Patroneneinschraubheizkörper

Produktbeschreibung
• Heizkörper zur Vorwärmung von Hydrauliköl auf Mineralölbasis
• Für waagerechten Einbau unter Ölspiegel
• Oberflächenbelastung ca. 1,5 W/cm² für Hydrauliköle
• Glanzverzinkte Stahlhaube
• Werkstoff: Stahl

Serie PTHK 90
• Auswechselbarer keramischer Heizeinsatz
(Montage / Demontage ohne Ölablass möglich)
• Schutzart IP 65
• UL / CSA Zulassung bis max. 600 mm / 690V gegen Aufpreis
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
30 of Einschraubheizkörper PTHK90
ProduktAnschlussMax. Heizleistung [kW]Rohrlänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt