Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KM 3

  • ERIKS:23766308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

6.55 CHF/ Unitéhors TVA

7.08 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 17x1
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
5 mm
Diamètre intérieur
17 mm
B
5 mm
b
4 mm
B3
28 mm
d1
24 mm
d3
28 mm
G
M 17x1
G
17 mm
h
2 mm
Alternatives

5.95 CHF/ Unitéhors TVA

6.43 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026
Product Image

FAG Ecrou auto-freine KM 3

  • Eriks:12768853
  • Manufacturer:038392887-0000

6.28 CHF/ Unitéhors TVA

6.79 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09.11.2026
Pièces détachées et accessoires

22.95 CHF/ Unitéhors TVA

24.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 3

  • Eriks:23766813
  • Manufacturer:MB 3

0.87 CHF/ Unitéhors TVA

0.94 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026