22.95 CHF/ Unitéhors TVA
24.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | HN |
Type | Hook Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 25 to 28 mm |
Ouverture de clé | 0.9843 to 1.1024 in |
Longueur | 137 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Poids | 50 g |
Poids | 0.11 lb |
Norme | DIN 1810 |
Epaisseur | 4 |
Puissance | 0.1575 in |
Longueur | 5.3937 in |
Adapté à une broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Revêtement du surface | Phosphaté noir |
Traitement de surface | Phosphaté noir |
86.61 CHF/ Unitéhors TVA
93.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026