0.87 CHF/ Unitéhors TVA
0.94 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 17 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Epaisseur | 1 mm |
B | 1 mm |
d | 17 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 32 mm |
f | 4 mm |
M | 15.5 mm |
1.20 CHF/ Unitéhors TVA
1.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026