Clé à ergot, HN Série, 80 to 90 mm taille, Acier au carbone, 281 mm LG Métrique Non 80 to 90 34.91 CHF / unité Clé à ergot, HN Série, 68 to 75 mm taille, Acier au carbone, 243 mm LG Métrique Non 68 to 75 33.07 CHF / unité Clé à ergot, HN Série, 58 to 65 mm taille, Acier au carbone, 243 mm LG Métrique Non 58 to 65 31.23 CHF / unité Clé à ergot, HN Série, 16 to 20 mm taille, Acier au carbone, 109 mm LG Métrique Non 16 to 20 21.11 CHF / unité Clé à ergot, HN Série, 135 to 145 mm taille, Acier au carbone, 386 mm LG Métrique Non 135 to 145 70.79 CHF / unité Clé à ergot, HN Série, 120 to 130 mm taille, Acier au carbone, 334 mm LG Métrique Non 120 to 130 56.99 CHF / unité Clé à ergot, HN Série, 25 to 28 mm taille, Acier au carbone, 137 mm LG Métrique Non 25 to 28 22.95 CHF / unité Clé à ergot, HN Série, 52 to 55 mm taille, Acier au carbone, 208 mm LG Métrique Non 52 to 55 28.47 CHF / unité Clé à ergot, HN Série, 105 to 105 mm taille, Acier au carbone, 284 mm LG Métrique Non 105 to 105 44.11 CHF / unité Clé à ergot, HN Série, 110 to 115 mm taille, Acier au carbone, 334 mm LG Métrique Non 110 to 115 52.39 CHF / unité Clé à ergot, HN Série, 92 to 92 mm taille, Acier au carbone, 281 mm LG Métrique Non 92 to 92 37.67 CHF / unité Clé à ergot, HN Série, 38 to 45 mm taille, Acier au carbone, 174 mm LG Métrique Non 38 to 45 23.87 CHF / unité Clé à ergot, HN Série, 30 to 32 mm taille, Acier au carbone, 137 mm LG Métrique Non 30 to 32 23.87 CHF / unité Clé à ergot, HN Série, 20 to 22 mm taille, Acier au carbone, 109 mm LG Métrique Non 20 to 22 21.11 CHF / unité Clé à ergot, HN Série, 95 to 100 mm taille, Acier au carbone, 281 mm LG Métrique Non 95 to 100 40.43 CHF / unité