86.61 CHF/ Unitéhors TVA
93.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | KMT |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 10x0.75 |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 14 mm |
Diamètre intérieur | 10 mm |
B | 14 mm |
b | 4 mm |
B3 | 10 mm |
d1 | 23 mm |
d3 | 28 mm |
d4 | 11 mm |
d5 | 21 mm |
G | M 10x0.75 |
G | 10 mm |
h | 2 mm |
M | 24 mm |
22.95 CHF/ Unitéhors TVA
24.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026