44.11 CHF/ Unitéhors TVA
47.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | HN |
Type | Hook Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 105 to 105 mm |
Ouverture de clé | 4.1339 to 4.1339 in |
Longueur | 284 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Poids | 420 g |
Poids | 0.93 lb |
Norme | DIN 1810 |
Epaisseur | 8 |
Puissance | 0.315 in |
Longueur | 11.1811 in |
Adapté à une broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Revêtement du surface | Phosphaté noir |
Traitement de surface | Phosphaté noir |
50.11 CHF/ Unitéhors TVA
54.17 CHFTVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17.11.2026149.76 CHF/ Unitéhors TVA
161.89 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.202648.17 CHF/ Unitéhors TVA
52.07 CHFTVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25.11.2026