Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KMFE 16

  • ERIKS:12121162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50.11 CHF/ Unitéhors TVA

54.17 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
KMFE
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 80x2
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
18 mm
Diamètre intérieur
80 mm
B
18 mm
b
8 mm
B3
3 mm
d1
91.5 mm
d3
105 mm
G
M 80x2
G
80 mm
h
3.5 mm
Pièces détachées et accessoires

44.11 CHF/ Unitéhors TVA

47.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026