Eriks

Filtres, paniers et tamis en plastique

  • 19
  • 79
  • 63
  • 19
  • 5
  • 26
  • 12
  • 7
  • 5
161 Produits affichés pour Filtres, paniers et tamis en plastique
Product Image

GF Tamis PVC 0.8mm 32 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058732
  • Manufacturer:161305438
  • Convient pour le passage:32 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.8 mm

10.20 CHF/ Unitéhors TVA

11.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.5mm 32 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058725
  • Manufacturer:161305439
  • Convient pour le passage:32 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.5 mm

12.05 CHF/ Unitéhors TVA

13.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026
Product Image

FIP Filtre Y Série: RVUFT PVC-U (transparent)/EPDM 1.5mm PN10 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:11109123
  • Manufacturer:11109123
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Classe de pression:PN10
  • Longueur totale:285 mm

175.00 CHF/ Unitéhors TVA

189.18 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026
Product Image

FIP Filtre Y Série: RVIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN4 Manchon plastique à souder 90mm

  • Eriks:10059115
  • Manufacturer:10059115
  • Raccord diamètre extérieur:90 mm
  • Classe de pression:PN4
  • Longueur totale:260 mm

624.50 CHF/ Unitéhors TVA

675.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

FIP Filtre Y Série: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN10 Manchon à coller 75mm

  • Eriks:10058997
  • Manufacturer:10058997
  • Raccord diamètre extérieur:75 mm
  • Classe de pression:PN10
  • Longueur totale:243 mm

270.50 CHF/ Unitéhors TVA

292.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.8mm 50 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058734
  • Manufacturer:161305538
  • Convient pour le passage:50 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.8 mm
Non disponible en ligne
1 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026
Contactez-nous
Product Image

FIP Tamis PVC 1.5mm 32 mm Convient pour Y-filtre: RVIV

  • Eriks:10058784
  • Manufacturer:10058784
  • Convient pour le passage:32 mm
  • Convient pour type:RVIV
  • Taille de perforation:1.5 mm

16.60 CHF/ Unitéhors TVA

17.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.5mm 20 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058723
  • Manufacturer:161305339
  • Convient pour le passage:20 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.5 mm

8.96 CHF/ Unitéhors TVA

9.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.5mm 50 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058727
  • Manufacturer:161305539
  • Convient pour le passage:50 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.5 mm

15.24 CHF/ Unitéhors TVA

16.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.5mm 63 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058728
  • Manufacturer:161305589
  • Convient pour le passage:63 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.5 mm

21.84 CHF/ Unitéhors TVA

23.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.8mm 63 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058735
  • Manufacturer:161305588
  • Convient pour le passage:63 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.8 mm

19.78 CHF/ Unitéhors TVA

21.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

GF Tamis PVC 0.8mm 90 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058737
  • Manufacturer:161305688
  • Convient pour le passage:90 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:0.8 mm

27.71 CHF/ Unitéhors TVA

29.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

GF Tamis PVC 1.4mm 20 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10071441
  • Manufacturer:161305337
  • Convient pour le passage:20 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:1.4 mm
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 04.11.2026
Contactez-nous
Product Image

GF Tamis PVC 2.2mm 63 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058746
  • Manufacturer:161305586
  • Convient pour le passage:63 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:2.2 mm

19.78 CHF/ Unitéhors TVA

21.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

GF Tamis PVC 2.2mm 40 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:10058792
  • Manufacturer:161305486
  • Convient pour le passage:40 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:2.2 mm

12.05 CHF/ Unitéhors TVA

13.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

GF Filtre Y Série: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Embout à coller 20mm

  • Eriks:10059000
  • Manufacturer:192305300
  • Raccord diamètre extérieur:20 mm
  • Classe de pression:PN10
  • Avec raccords de mesure:Non

57.47 CHF/ Unitéhors TVA

62.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026
Product Image

FIP Crépine d'aspiration Série: SZIV PVC-U 32 mm

  • Eriks:10058807
  • Manufacturer:10058807
  • Convient pour type/série:SZIV
  • Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre:32 mm

41.10 CHF/ Unitéhors TVA

44.43 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026
Product Image

FIP Filtre Y Série: RVUIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN16 Manchon à coller 50mm

  • Eriks:11109105
  • Manufacturer:11109105
  • Raccord diamètre extérieur:50 mm
  • Classe de pression:PN16
  • Longueur totale:243 mm

111.50 CHF/ Unitéhors TVA

120.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

FIP Filtre Y Série: RVUIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN16 Manchon à coller 16mm

  • Eriks:11109085
  • Manufacturer:11109085
  • Raccord diamètre extérieur:16 mm
  • Classe de pression:PN16
  • Longueur totale:135 mm

32.80 CHF/ Unitéhors TVA

35.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

GF Filtre Y Série: 305 PVC-C/EPDM PN10 Embout à coller 20mm

  • Eriks:12726457
  • Manufacturer:163305302
  • Raccord diamètre extérieur:20 mm
  • Classe de pression:PN10
  • Avec raccords de mesure:Non

106.50 CHF/ Unitéhors TVA

115.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026
Product Image

FIP Filtre Y Série: RVDV PVC-U/EPDM 1.5mm PN16 Embout à coller 50mm

  • Eriks:10059106
  • Manufacturer:10059106
  • Raccord diamètre extérieur:50 mm
  • Classe de pression:PN16
  • Longueur totale:174 mm

126.00 CHF/ Unitéhors TVA

136.21 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026
Product Image

GF Tamis PVC 1.4mm 40 mm Convient pour Y-filtre: 305

  • Eriks:11063439
  • Manufacturer:161305487
  • Convient pour le passage:40 mm
  • Convient pour type:305
  • Taille de perforation:1.4 mm

12.05 CHF/ Unitéhors TVA

13.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026
Product Image

FIP Filtre Y Série: RVUIT PVC-U (transparent)/EPDM 1.5mm PN10 Manchon à coller 50mm

  • Eriks:11109113
  • Manufacturer:11109113
  • Raccord diamètre extérieur:50 mm
  • Classe de pression:PN10
  • Longueur totale:243 mm

113.50 CHF/ Unitéhors TVA

122.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026
Product Image

FIP Filtre Y Série: RVUFT PVC-U (transparent)/EPDM 1.5mm PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:11109119
  • Manufacturer:11109119
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Classe de pression:PN16
  • Longueur totale:159 mm

69.60 CHF/ Unitéhors TVA

75.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026
Product Image

FIP Filtre Y Série: RVUIT PVC-U (transparent)/EPDM 1.5mm PN16 Manchon à coller 16mm

  • Eriks:11109108
  • Manufacturer:11109108
  • Raccord diamètre extérieur:16 mm
  • Classe de pression:PN16
  • Longueur totale:135 mm

41.00 CHF/ Unitéhors TVA

44.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026