Eriks
FIP

FIP Filtre Y Série: RVDV PVC-U/EPDM 1.5mm PN16 Embout à coller 50mm

  • ERIKS:10059106
Image 1
Ajouter à la liste

126.00 CHF/ Unitéhors TVA

136.21 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
RVDV
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN16
Longueur totale
174 mm
Taille de perforation
1.5 mm
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C