Eriks
GF

GF Filtre Y Série: 305 PVC-C/EPDM PN10 Embout à coller 20mm

  • ERIKS:12726457
Image 1
Ajouter à la liste

106.50 CHF/ Unitéhors TVA

115.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
305
Matériau du boîtier
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C