Eriks

Vannes de radiateur et collecteurs

  • 40
  • 40
  • 3
  • 3
  • 1
  • 1
  • 12
40 Produits affichés pour Vannes de radiateur et collecteurs

18.40 CHF/ Unitéhors TVA

19.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2658 Laiton/EPDM Droit Double ajustement 1/2" (15)

  • Eriks:11813037
  • Dimension raccord de tube:1/2" (15)
  • Dimension de connexion du radiateur:1/2" (15)

19.90 CHF/ Unitéhors TVA

21.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

22.20 CHF/ Unitéhors TVA

24.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

15.40 CHF/ Unitéhors TVA

16.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026
Product Image

ECON® Distributeur Type: 2503 Laiton Filetage intérieur (Métrique)/IZI-con 1"-3/4" Nombre de soupapes connectables: 3

  • Eriks:11812913
  • Raccordement côté process:Filetage intérieur (Métrique)
  • Raccordement coté instrumentation:IZI-con
  • Diamètre nominal coté procès:1"

65.40 CHF/ Unitéhors TVA

70.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026
Product Image

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2671 Laiton/EPDM Droit 1/2" (15)

  • Eriks:11813065
  • Dimension raccord de tube:1/2" (15)
  • Dimension de connexion du radiateur:1/2" (15)

23.30 CHF/ Unitéhors TVA

25.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026
Product Image

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2671 Laiton/EPDM Droit 3/4" (20)

  • Eriks:11813066
  • Dimension raccord de tube:3/4" (20)
  • Dimension de connexion du radiateur:3/4" (20)

34.50 CHF/ Unitéhors TVA

37.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026
Product Image

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2672 Laiton/EPDM Droit avec courbe 1/2" (15)

  • Eriks:11813067
  • Dimension raccord de tube:1/2" (15)
  • Dimension de connexion du radiateur:1/2" (15)

29.40 CHF/ Unitéhors TVA

31.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026
Product Image

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2673 Laiton/EPDM Angle contraire 1/2" (15)

  • Eriks:11813068
  • Dimension raccord de tube:1/2" (15)
  • Dimension de connexion du radiateur:1/2" (15)

24.20 CHF/ Unitéhors TVA

26.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

24.10 CHF/ Unitéhors TVA

26.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026
Product Image

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2658 Laiton/EPDM Droit Double ajustement 3/4" (20)

  • Eriks:11813038
  • Dimension raccord de tube:3/4" (20)
  • Dimension de connexion du radiateur:3/4" (20)

26.60 CHF/ Unitéhors TVA

28.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026
Product Image

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2658 Laiton/EPDM Droit Double ajustement 3/8" (10)

  • Eriks:11813036
  • Dimension raccord de tube:3/8" (10)
  • Dimension de connexion du radiateur:3/8" (10)

18.20 CHF/ Unitéhors TVA

19.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

13.40 CHF/ Unitéhors TVA

14.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

22.00 CHF/ Unitéhors TVA

23.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

14.60 CHF/ Unitéhors TVA

15.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

13.50 CHF/ Unitéhors TVA

14.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026
Product Image

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2657 Laiton/EPDM Angle Double ajustement 3/4" (20)

  • Eriks:11813035
  • Dimension raccord de tube:3/4" (20)
  • Dimension de connexion du radiateur:3/4" (20)

26.30 CHF/ Unitéhors TVA

28.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026
Product Image

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2657 Laiton/EPDM Angle Double ajustement 3/8" (10)

  • Eriks:11813033
  • Dimension raccord de tube:3/8" (10)
  • Dimension de connexion du radiateur:3/8" (10)

17.70 CHF/ Unitéhors TVA

19.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026
Product Image

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2676 Laiton/EPDM Droit avec courbe Double ajustement 1/2" (15)

  • Eriks:11813039
  • Dimension raccord de tube:1/2" (15)
  • Dimension de connexion du radiateur:1/2" (15)

25.90 CHF/ Unitéhors TVA

28.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026
Product Image

ECON® Distributeur Type: 2503 Laiton Filetage intérieur (Métrique)/IZI-con 1"-3/4" Nombre de soupapes connectables: 11

  • Eriks:11812921
  • Raccordement côté process:Filetage intérieur (Métrique)
  • Raccordement coté instrumentation:IZI-con
  • Diamètre nominal coté procès:1"

207.00 CHF/ Unitéhors TVA

223.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026
Product Image

ECON® Distributeur Type: 2503 Laiton Filetage intérieur (Métrique)/IZI-con 1"-3/4" Nombre de soupapes connectables: 2

  • Eriks:11812912
  • Raccordement côté process:Filetage intérieur (Métrique)
  • Raccordement coté instrumentation:IZI-con
  • Diamètre nominal coté procès:1"

50.50 CHF/ Unitéhors TVA

54.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026
Product Image

ECON® Distributeur Type: 2503 Laiton Filetage intérieur (Métrique)/IZI-con 1"-3/4" Nombre de soupapes connectables: 12

  • Eriks:11812922
  • Raccordement côté process:Filetage intérieur (Métrique)
  • Raccordement coté instrumentation:IZI-con
  • Diamètre nominal coté procès:1"

492.50 CHF/ Unitéhors TVA

532.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026
Product Image

ECON® Distributeur Type: 2503 Laiton Filetage intérieur (Métrique)/IZI-con 1"-3/4" Nombre de soupapes connectables: 13

  • Eriks:11812923
  • Raccordement côté process:Filetage intérieur (Métrique)
  • Raccordement coté instrumentation:IZI-con
  • Diamètre nominal coté procès:1"

236.50 CHF/ Unitéhors TVA

255.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026
Product Image

ECON® Distributeur Type: 2503 Laiton Filetage intérieur (Métrique)/IZI-con 1"-3/4" Nombre de soupapes connectables: 9

  • Eriks:11812919
  • Raccordement côté process:Filetage intérieur (Métrique)
  • Raccordement coté instrumentation:IZI-con
  • Diamètre nominal coté procès:1"

205.00 CHF/ Unitéhors TVA

221.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026
Product Image

ECON® Distributeur Type: 2503 Laiton Filetage intérieur (Métrique)/IZI-con 1"-3/4" Nombre de soupapes connectables: 8

  • Eriks:11812918
  • Raccordement côté process:Filetage intérieur (Métrique)
  • Raccordement coté instrumentation:IZI-con
  • Diamètre nominal coté procès:1"

145.00 CHF/ Unitéhors TVA

156.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026