26.60 CHF/ Unitéhors TVA
28.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 2658 |
Modèle | Droit |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Dimension raccord de tube | 3/4" (20) |
Dimension de connexion du radiateur | 3/4" (20) |
Connexion du radiateur | Fileté (BSPP) |
Raccord de tube | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Type de commande | Commande manuelle |
Préprogrammable | Oui |
Préréglage | Double ajustement |
Matériau du capot | Plastique blanc |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Température maximum de service | 120 °C |