Eriks
ECON®

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2671 Laiton/EPDM Droit 1/2" (15)

  • ERIKS:11813065
  • Fabricant:8716901114679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23.30 CHF/ Unitéhors TVA

25.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
2671
Modèle
Droit
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Dimension raccord de tube
1/2" (15)
Dimension de connexion du radiateur
1/2" (15)
Connexion du radiateur
Fileté (BSPP)
Raccord de tube
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Type de commande
Commande manuelle
Préprogrammable
Non
Matériau du capot
Plastique blanc
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température maximum de service
120 °C