Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Disques de rupture
Disques de rupture
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
DONADON
25
Industrie
Aliments et boissons
25
Série
DCD
5
HIA
5
HRA
5
SCD
5
SCR
5
Type
Matériau
Diamètre nominale
Tolérance sur pression d'écrasement
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
25
Produits affichés pour
Disques de rupture
DONADON Disque de rupture fig.1506 inox type SCD DN100
Eriks
:
13203199
Diamètre nominale:
DN100
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/- 10%
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Disque de rupture fig.1506 inox type SCD DN50
Eriks
:
13203192
Diamètre nominale:
DN50
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/- 10%
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Disque de rupture fig.1506 inox type SCD DN300
Eriks
:
13203205
Diamètre nominale:
DN300
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/- 10%
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Disque de rupture fig.1506 inox type SCD DN25
Eriks
:
13203188
Diamètre nominale:
DN25
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/- 10%
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Disque de rupture fig.1506 inox type SCD DN200
Eriks
:
13203202
Diamètre nominale:
DN200
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/- 10%
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Disque de rupture fig.1501 inox type DCD DN300
Eriks
:
13203185
Diamètre nominale:
DN300
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/- 20%
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Disque de rupture fig.1501 inox type DCD DN50
Eriks
:
13203173
Diamètre nominale:
DN50
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/-20
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Disque de rupture fig.1501 inox type DCD DN200
Eriks
:
13203177
Diamètre nominale:
DN200
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/- 20%
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Disque de rupture fig.1501 inox type DCD DN25
Eriks
:
13203171
Diamètre nominale:
DN25
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/- 20%
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Disque de rupture fig.1501 inox type DCD DN100
Eriks
:
13203175
Diamètre nominale:
DN100
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/- 20%
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Support de disque de rupture fig.1513 inox type HRA PN10 DN300
Eriks
:
13203167
Diamètre nominale:
DN300
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Support de disque de rupture fig.1513 inox type HRA PN10 DN200
Eriks
:
13203166
Diamètre nominale:
DN200
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Support de disque de rupture fig.1513 inox type HRA PN16 DN100
Eriks
:
13203165
Diamètre nominale:
DN100
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Support de disque de rupture fig.1513 inox type HRA PN16 DN25
Eriks
:
13203163
Diamètre nominale:
DN25
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Support de disque de rupture fig.1513 inox type HRA PN16 DN50
Eriks
:
13203164
Diamètre nominale:
DN50
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 11.12.2026
Contactez-nous
DONADON Disque de rupture fig.1507 inox type SCR DN50
Eriks
:
13203213
Diamètre nominale:
DN50
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/- 5%
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Disque de rupture fig.1507 inox type SCR DN200
Eriks
:
13203215
Diamètre nominale:
DN200
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/- 5%
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Disque de rupture fig.1507 inox type SCR DN100
Eriks
:
13203214
Diamètre nominale:
DN100
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/- 5%
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Disque de rupture fig.1507 inox type SCR DN300
Eriks
:
13203217
Diamètre nominale:
DN300
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/- 5%
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Disque de rupture fig.1507 inox type SCR DN25
Eriks
:
13203208
Diamètre nominale:
DN25
Tolérance sur pression d'écrasement:
+/- 5%
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Support de disque de rupture fig.1513 inox type HI PN16 DN50
Eriks
:
13203158
Diamètre nominale:
DN50
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Support de disque de rupture fig.1513 inox type HI PN16 DN25
Eriks
:
13203156
Diamètre nominale:
DN25
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Support de disque de rupture fig.1513 inox type HI PN10 DN200
Eriks
:
13203160
Diamètre nominale:
DN200
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Support de disque de rupture fig.1513 inox type HI PN10 DN300
Eriks
:
13203161
Diamètre nominale:
DN300
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
DONADON Support de disque de rupture fig.1513 inox type HI PN16 DN100
Eriks
:
13203159
Diamètre nominale:
DN100
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.12.2026
Contactez-nous
Se connecter