Eriks
DONADON

DONADON Disque de rupture fig.1507 inox type SCR DN200

  • ERIKS:13203215
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DONADON
Série
SCR
Type
1507
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Diamètre nominale
DN200
Tolérance sur pression d'écrasement
+/- 5%
Montage
Support de disque de rupture
Température du fluide
20 °C
Pression maximale à 20 °C
6 bar