Eriks
DONADON

DONADON Disque de rupture fig.1506 inox type SCD DN300

  • ERIKS:13203205
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DONADON
Série
SCD
Type
1506
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Diamètre nominale
DN300
Tolérance sur pression d'écrasement
+/- 10%
Montage
Support de disque de rupture
Température du fluide
20 °C
Pression maximale à 20 °C
6 bar