CHF 29.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SNA |
Typ | Füllstandanzeige Glas |
Grösse | 254 mm |
Thermometer | Ja |
Temperaturbereich | 0 - 80 °C |
Bolzendurchmesser | M 12 |
Temperaturschalter | Nein |
Temperatursensor | Nein |
Material Dichtung | Viton® |
CHF 37.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 110.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 110.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 119.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026