STAUFF

STAUFF Fühlerthermometer T1C

  • ERIKS:12498039
  • Hersteller:1920000032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Thermometer
Mit Display
Ja
Thermometer
Ja
Temperaturbereich
0 - 100 °C
Bolzendurchmesser
M 12
Länge
200 mm
Temperaturschalter
Nein
Temperatursensor
Nein
Anschluss
SNA/SNK/SNKK
Durchmesser
33 mm