CHF 119.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | Temperatur Sensor |
Mit Display | Nein |
Thermometer | Nein |
Temperaturbereich | -25 - +80 °C |
Bolzendurchmesser | M 12 |
Temperaturschalter | Nein |
Ausgangssignal | PT100 |
Temperatursensor | Ja |
Anzahl Sensoren Eingänge | M12 |
Anschluss | SNA/SNK/SNKK |