CHF 399.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 431.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | BX3 |
Typ | 9010 |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1/2" (15) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Max. Differenzdruck | 17.2 bar |
KVS-Wert | 0.64 |
Material Kegel | AISI 440B |
Material Feder | Edelstahl |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 232 |
CHF 2'157.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'331.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026CHF 1'975.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'134.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 1'790.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'934.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026