Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Eintauch Thermostat Fig. 9002 Serie SA121 Messing Einstelbereich 40 - 105 °C Kapillarlänge 2 m

  • ERIKS:11814919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'790.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'934.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
SA121
Typ
9002
Ausführung
Eintauch Thermostat
Material Prozessanschluss
Messing
Einstellbereich
von 40 bis 105 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
160 °C
Material Sensor
Messing
Einstecksensor Durchmesser
25 mm
Einstecksensor Länge
430 mm
Länge Kapillar
2 m
Mit Tauchrohr
Nein