CHF 1'975.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'134.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | SA121 |
Typ | 9002 |
Ausführung | Eintauch Thermostat |
Material Prozessanschluss | Messing |
Einstellbereich | von -15 bis 50 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 105 °C |
Material Sensor | Messing |
Einstecksensor Durchmesser | 25 mm |
Einstecksensor Länge | 430 mm |
Länge Kapillar | 4 m |
Mit Tauchrohr | Nein |