SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 205 ECP/C3

  • ERIKS:23767122
  • Hersteller:NJ 205 ECP/C3
Image 1
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NJ
Der Außenring eines NJ-Zylinderlagers hat zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit einem festen Bord ausgestattet ist. Dementsprechend können diese NJ-Zylinderlager die Welle axial in eine Richtung einschließen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NJ
Alternativen

CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Winkelring HJ 205 EC

  • ERIKS:24042379
  • Manufacturer:HJ 205 EC

CHF 161.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026