FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ205-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11834915
  • Hersteller:167342970030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NJ
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NJ 205 ECP/C3

  • ERIKS:23767122
  • Manufacturer:NJ 205 ECP/C3

CHF 45.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026